【ヘッドライトの決定版】ヘッドライト LED 充電式 超高輝度 IPX6 プロユース 防水 USB 充電式 1,400ルーメン 超広角 ワイド ズーム キャンプ 登山 釣り ハイキング 神奈川県発ブランド Cercano (セルカノ)
ディーエーピーネットワーク
税込¥7,478
¥6,798
手元に届き開封後驚きました、今まで使っている物とは比べ物にならない
使い勝手の良い製品此れから仲間に言い伝えていくつもりです、有難う御座いました。
日が短くなり山の中での作業は場所によって16時には暗くなるので購入してみました。
今までホームセンターで買った安物だったので全然明るくなかったのですが、流石はプロ仕様、すごく明るくて使いやすいです。
充電式バッテリーと乾電池両方使えるのもGood。
充電バッテリーと電池のハイブリッドはとても重宝してます。
唯一の不満はバッテリーの充電コードがtypeCじゃない事。
要改良です。
点検口などの他に屋上屋根裏などの暗所作業に非常に役立つものでした。光量もしっかりとあり単三3本でも前後でバランスがとれていて重すぎずでしたのでよかったです。
実は専用の電池が付属してるとは知らずの購入で
届いて時は得した感でラッキーでした。
タジマブランドですので裏切る事無く
明るいですよ。
照度も高く、乾電池と充電電池の切り替えが可能なので、使いやすくとても有効です。
明るさ調整が3段階あり、申し分なし。点灯スイッチが軽いタッチで入ってしまうため、何かの拍子でライトオンになっているので、最初の点灯スイッチは長押しでもよい気がします。
使用できる時間が長い・明るい・明るさが変わらない(ほかの機種は徐々に暗くなる)。
現在5種類使用