まめいた
まめいたの 厨房機器・設備・調理機械
まめいたの その他業務用厨房装置類
まめいたの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
MK 注ぎ口洗いセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52156975
品番
KB-478
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
やかん・急須・調味料入れの注ぎ口洗いのブラシ。
用途によって使い分けができる便利なブラシセットです。
大・中・小の3点セット。
材質
ポリプロピレン・ナイロン・ステンレス鋼・ポリエチレン
色
ホワイト
セット内容
大1本、中1本、小1本
質量(g)
大/約12、中/約11、小/約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
大/約25×25×235、中/約15×15×220、小/約18×6×74