JVCケンウッド
JVCケンウッドの 携帯/スマホ関連品
JVCケンウッドの Bluetooth
ウエラブルスピーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52205038
品番
CAX-NS1BT-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ケンウッドのウェアラブルスピーカーならスマートフォンワイヤレス接続が可能。ハンズフリー通話対応なので手も耳も塞ぎません。
色
ブラック
電池寿命(時間)
約20(使用条件により変わります)
付属品
充電用USBケーブル
質量(g)
約88
出力
Bluetooth® 標準規格Power Class2
電源
DC3.7V、内蔵リチウムポリマー充電池
接続方式
Bluetooth
充電時間(時間)
約3
スピーカーユニット
メインスピーカー20mm×15mm×2 / パッシブラジエーター20mm×15mm×2
保護方式
SCMS-T方式
Bluetooth
Bluetooth® 標準規格Ver.4.1
装着方式
両耳
通信距離(m)
約10
イヤホン形状
首掛け式
オーディオコーデック
SBC、Qualcomm®aptX audio