曜日別特売
5534 脱脂綿 ポールメンⅡ 竹虎 52205318

脱脂綿 ポールメンⅡ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(240本)
内容量1箱(240本)注文コード52205318品番5534
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,520

繊維がポイント・バーにからみつかず、処置しやすいロール状の簡易防湿材です。
吸収、保持性に優れています。
毛羽立ち、型崩れが少なく、適度な柔らかさです。
より衛生的な診療の為に小分け包装にしました。
EOG滅菌済

サイズL直径(Φcm)1長さ(cm)15医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X00011000038種別脱脂綿医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5220531855345220530955325534 脱脂綿 ポールメンⅡ 竹虎 52205309脱脂綿 ポールメンⅡ竹虎1箱(1200本)
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする