SDXC UHS-U メモリーカード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52206429 品番SF-E128 T1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高解像度写真や動画の撮影処理に最適。大容量データの高速転送に適したSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード
高速読み出しで高解像度データや動画の転送もスピーディーに
【無料ダウンロード特典】データ復旧ソフト「メモリーカード ファイルレスキュー」
安心設計で「防水」「耐久性」「耐温度」「耐X線」の効能を実現。

容量(GB)128 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-II U3 適合大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)] 規格耐X線:ISO7816-1準拠 耐熱温度(℃)-25〜+85 耐久性落下、ひねり、挿抜耐久性 アズワン品番65-0468-75 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7準拠 読取速度(MB/s)270 書込速度(MB/s)120

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52206429 SF-E128 T1 29482680 SF-E128A T SDXC UHS-U メモリーカード SONY SDXC UHS-U メモリーカード SONY 1個 11,980
欠品中
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする