トップボックス:35L ワン・キー・システムタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52211355 品番08L71-KZL-861ZA
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

車両本体のキーで、トップボックスの開閉ができる「Hondaワン・キーシステム」を採用しています。車両にマッチした形状、スタイリングとし、フルフェイスヘルメットを1個収納可能です。※ヘルメットの形状によっては収納できません。許容積載量:3kg

未塗装ブラック
注意
※別途、取付に必要パーツがあります。トップボックス取付ベース、ワン・キー・インナーロックシリンダーなど、車種毎に異なりますので、必ずご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする