FV310-81 ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ) HAKKO(白光) 52212633 FV310-81 ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ) HAKKO(白光) 52212633 FV310-81 ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ) HAKKO(白光) 52212633 FV310-81 ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ) HAKKO(白光) 52212633 FV310-81 ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ) HAKKO(白光) 52212633

ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52212633 品番FV310-81
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

パワフル&コントロール。
従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。
作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。
高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。
背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。

電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 トラスコ品番855-1398 種別本体 質量(kg)0.6 温度範囲(℃)50〜530 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×70 風量(m3/min)0.15〜0.25 風速(m/min)600

商品説明動画

【HAKKO FV-310】温度風量可変タイプのヒーティングガン&作業例 粘着剤シートの取替え(曲面部のシワ取り)
この動画は、27人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:494

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-22
用途:
樹脂シートを貼る作業。
有限会社スズユウ工務店 様

温度、風量が細かく調整できるので良い。
アタッチメントが豊富です。

対象商品:
52212633
2021-07-10
用途:
作業時
建設業・工事業

使いやすくコスパが良いものでした。重宝しています。

対象商品:
52212633
2021-01-13
用途:
ヒートシール加熱用として

軽量のため疲労軽減に貢献し、低価格で使い勝手良い。

対象商品:
52212633
2020-04-11
用途:
バンパーの成形時
その他業種

必要にして十分な温度風量で、バンパー等の凹みや歪み等を整形する事が出来る。

対象商品:
52212633
2019-03-19
用途:
ポンプの架台の修理に使用致します
ナイトウ 様

3日ほど前にたまっていた架台5代修理してみました順調に修理が出来ました
が少し時間がかかりました もう少し火力の強いものが良かったかなと感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
52212633
2018-08-17
用途:
フイルム貼り
株式会社アイアンワークス 様 (鉱業)

ハッコーの新しいヒートガン使いやすくかなり良かった

1人が参考にしています
対象商品:
52212633
2018-05-05
用途:
フッ素樹脂樹脂焼き付け
センチュリーイノヴェーション株式会社 様

性能はオーケーですが操作つまみがもう少し大きいと使いやすいとおもいます。

対象商品:
52212633
2017-11-25
用途:
ハーネス加工
柴田電気工業所 様

いい点 883より若干軽い
悪い点 スイッチの位置が使いにくく固い

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
1人が参考にしています
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする