N70-01 ノズル/ヘラ型 HAKKO(白光) 52212642 N70-01 ノズル/ヘラ型 HAKKO(白光) 52212642 N70-01 ノズル/ヘラ型 HAKKO(白光) 52212642

ノズル/ヘラ型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52212642 品番 N70-01
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

オプションノズルです。

適合品番FV310-81 トラスコ品番855-1399 種別ノズル(ヘラ型/20mm幅) 質量(g)18 ノズル幅(mm)20
注意
※N70-01、N70-06を使用するにはN70-05(ノズルホルダー)が必要です。

商品説明動画

【HAKKO FV-310】作業例 シュリンク加工

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:494

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52212642
2019-09-23
用途:
収縮チューブの収縮作業

ヒーティングガンと同時に購入しました。製品自体に問題はありませんが、本製品単体では使用できません。ノズルホルダーN70-05へ取り付けて使用するらしいのですが、製品のページからは確認出来ない為、ノズルホルダーを後から追加で購入しなければなりませんでした。ヒーティングガンの取扱説明書には記載されているので、不親切に感じました。使用例の画像や商品説明動画もこの製品とは関係なく参考になりませんでした。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする