DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の エンドミル
DIJET(ダイジェット工業)の その他エンドミル
DHコート ワンカット70エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
10
注文コード
52214847
品番
SEHH6100
参考基準価格(税別)
¥18,140
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
80
刃数
6
刃先径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
10
刃長(mm)
25
材質
PVDコーティング:DH102
トラスコ品番
194-8028
シャンク長(mm)
55