曜日別特売
MRX-100-M6 ミラーラジアスモジュラーヘッド本体 DIJET(ダイジェット工業) 52215294

ミラーラジアスモジュラーヘッド本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃先径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)9.7
全長(mm)18
内容量1個注文コード52215294品番MRX-100-M6
参考基準価格(税別)¥17,560販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

仕上げ加工用 刃先交換式ラジアスエンドミルです。ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工、チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現しました。(RNM形チップ使用時)。豊富なコーナーRバリエーション(R0~R3)で、内部クーラント穴付きタイプ本体です。ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工を実現しました。チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現し、豊富なコーナーRバリエーション(R0~R3)で内部クーラント穴付きタイプ本体です。

用途仕上げ・形状加工用。全長(mm)18刃先径(Φmm)10シャンク径(Φmm)9.7材質/仕上仕様専用チップ:RNM/HRM/FRM-100/110-、ヘッド交換式工具(取付けネジサイズM6~M16)、ヘッド交換式工具(取付けネジサイズM6)トラスコ品番148-8578質量(g)31.8使用工具ヘッド交換式工具(取付けネジサイズM6~M16)、ヘッド交換式工具(取付けネジサイズM6)寸法(Φmm)工具:10~32、工具:10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする