ミラーラジアスモジュラーヘッド本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52215337 品番 MRX-250-M12
参考基準価格(税別)¥30,840 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

仕上げ加工用 刃先交換式ラジアスエンドミルです。ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工、チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現しました。(RNM形チップ使用時)。豊富なコーナーRバリエーション(R0〜R3)で、内部クーラント穴付きタイプ本体です。ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工を実現しました。チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現し、豊富なコーナーRバリエーション(R0〜R3)で内部クーラント穴付きタイプ本体です。

全長(mm)35 刃先径(Φmm)25 シャンク径(Φmm)24 材質/仕上 用途仕上げ・形状加工用。 仕様専用チップ:RNM/FRM-250/260-、ヘッド交換式工具(取付けネジサイズM6〜M16)、ヘッド交換式工具(取付けネジサイズM12) トラスコ品番148-8582 質量(g)114.3 使用工具ヘッド交換式工具(取付けネジサイズM6〜M16)、ヘッド交換式工具(取付けネジサイズM12) 寸法(Φmm)工具:10〜32、工具:25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする