AH3 タイヤストーンリムーバー KTC 52221987 AH3 タイヤストーンリムーバー KTC 52221987 AH3 タイヤストーンリムーバー KTC 52221987

タイヤストーンリムーバー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52221987 品番AH3
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

効率よく石を除去できます。
専用に開発されたアール形状の先端で、タイヤを傷つけません。

全長(mm)140 質量(g)70 グリップ径(Φmm)10 アズワン品番65-2490-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52221987
2024-03-07
用途:
ガレージでのメンテナンス

KTCだけあって丁度良い大きさで使いやすい。
これからタイヤ交換の時期になるため、大活躍しそうです。

対象商品:
52221987
2023-12-19
用途:
M+Sタイヤの石取り

とても便利。ドライバーやペンチで石をとると、工具の傷がついてしまうので巣が、専用工具なら気になりませんし、取りやすいように、よく考えられた形状です。

対象商品:
52221987
2023-01-05
用途:
タイヤの小石取り
建設業・工事業

今までマイナスドライバーでやっていましたが、このような商品があることを知り、早速購入しました。リングを取り付ける穴も開いており、とても重宝しています。

対象商品:
52221987
2021-01-19
用途:
タイヤのメンテ
その他業種

とてもつかいやすい。
おおきさももてごろで、手になじむ

対象商品:
52221987
2020-01-24
用途:
タイヤ交換

タイヤの溝から石を取り出すだけの工具ですが、よく考えられて作られています。
少しくらい力を入れて差し込んだり、こじったりしてもタイヤに傷つく事はありませんでした。
そんなに使うことのない工具ですが、比較的安価ですので送料無料になる買い物の時に買っておけば便利だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
52221987
2020-03-20
用途:
タイヤの小石除去
自動車・二輪車・自転車関連業

名前の通りタイヤの溝にハマった小石を除去するためだけの工具です。
ちゃんとした作りで重量感があります。専用工具だけあって小石除去が簡単にできます。
しかし使い道が限られているのでわざわざ買うべきかと聞かれると微妙です。

2人が参考にしています
対象商品:
52221987
2020-12-09
用途:
タイヤの石取り
農・林・水産業

タイヤの溝に対して太過ぎる位に感じる事が多く動画のように軽く石が取れる事はほとんどありませんでしたがドライバーでやるよりは早く作業が進むと思います。ただ連続で何台分も作業すると持ち手が細く手が痛くなるのでドライバーのようなグリップが欲しくなりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする