曜日別特売
H65SB3 ハンマ HiKOKI(ハイコーキ) 52226003

ハンマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード52226003品番H65SB3
参考基準価格(税別)¥173,600販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

クラス最大のハツリ能力!
筒形ストライカ方式打撃機構の最適化による力強い打撃力と効率の良い打撃数で、ハツリ能力約19%アップを実現しました。
大形かつ重量のある筒形ストライカ方式の打撃機構によりビットがコンクリートに食い込みやすく、ハツリ作業時のフィーリングが良好です。
エアクッションを十分に確保し打撃動作を改善したことにより、打撃時に生じるピストン反力を低減し、発生する振動を大幅に低減しました。
フロントカバの取り付け部にフロントダンパ(緩衝材)を採用することにより、先端工具から伝わる振動を低減しました。
ハンドル上端部に防振用ウェイトとコイルスプリングを搭載し、下端部にヒンジ構造を採用した日立独自の防振ハンドルにより、長時間の作業でも作業者の負担を軽減しました。
強度(高剛性)に優れたアルミダイカストボディと、モーター部を収めたプラスチック製の筒との二重構造によりハウジングの剛性が向上し、モーター部の耐久性が大幅にアップ。
大形スイッチを引いた状態でプッシュボタンを押すと、スイッチが引かれたままで固定され連続運転が可能です。
また、プッシュボタンを大形スイッチから離すことで、連続運転時に意図せずオンロック状態が解除されることを防ぎます。
大形スイッチの採用により、スイッチのON/OFF動作が容易となり、断続運転時の操作性が向上しました。
硬質樹脂と軟質樹脂の二層成形で、握ったときのソフト感が増し、操作性が向上しました。
手に伝わる振動を抑え、作業者への負担を低減する天然ゴムのサイドハンドルを採用しています。

シャンク形状六角シャンク全負荷打撃数(min-1)1400電源(V)単相100電流(A)13消費電力(W)1240コード長さ(m)2心・5モーター単相直巻整流子モーター質量(kg)(コード除く)18、(サイドハンドル・コード除く)17.2振動3軸合成値(m/s2)15.5打撃エネルギーJoule(ジュール)45電源周波数(Hz)単相交流50/60共用寸法(全長×全高×全幅W)(mm)731×251×124トラスコ品番858-0278
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※ 振動3軸合成値は、EN60745-2-6規格に基づき測定しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はつり工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/442/
2023-01-13

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする