ハセガワ
ハセガワの キッチン・調理用品
ハセガワの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ハセガワの あく取り・すくい網・かす揚げ
18-8 角柄すくい網
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52226222
品番
KEF24H
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
用途
学校・病院・福祉施設・社員食堂・食品工場・ホテル等に
質量(g)
330
タイプ
丸型平織
外径(Φmm)
240
深さ(mm)
59
網目
10mm目
TKG品番
9-0205-0501
TKG品番(2017)
6-6031-6901