約10年間取付不要&密閉形器具にも対応。
昼白色なので購入した。色と明るさはちょうど良いが、最初にソケットにねじ込んだ際点灯せずソケットのへそがへたったのかと思い調べるも異常なし何度か付け外ししている間に点灯した。若干不安が残るが使用中
一般の蛍光灯と同じくらい白く、ハイクオリティで低コストで大変満足しております。
室内の蛍光灯に加えこのLED電球により積極的に一部分を照明でき、しかも熱くない照明。快適です。
寿命はわかりませんが、とても明るく満足しています。
最高です。安く仕入れることができ気に入っています。
事務所のトイレ用に、フェライトの60Wと本製品(40W)を付け替えましたが、明るさも十分で全く問題ありませんでした。