SI-7100 マルチストレートサンダー SHINANO(信濃機販) 52231016

マルチストレートサンダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52231016 品番SI-7100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,000

SI-71:平面用・SI-71S:曲面用

用途平面・アール面の研磨作業 仕様無負荷往復数(回/分):5000 全長(mm)175 質量(g)500 タイプペーパー:マジックシートタイプ 使用空気圧力(MPa)6 ペーパー寸法(mm)75×175 空気消費量(m3/min)0.14 ホース取付口Rc1/4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)85 ストローク長(mm)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52231016 SI-7100 26739353 SI-7100M ストレートサンダー(マジックシートタイプ) SHINANO(信濃機販) ストレートサンダー(マジックシートタイプ) SHINANO(信濃機販) 1台 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする