マルチストレートサンダー
SI-71:平面用・SI-71S:曲面用
- 用途
- 平面・アール面の研磨作業
- 仕様
- 無負荷往復数(回/分):5000
- 全長(mm)
- 175
- 質量(g)
- 500
- タイプ
- ペーパー:マジックシートタイプ
- 使用空気圧力(MPa)
- 6
- ペーパー寸法(mm)
- 75×175
- 空気消費量(m3/min)
- 0.14
- ホース取付口
- Rc1/4
- 騒音値(dB(A))(50/60Hz)
- 85
- ストローク長(mm)
- 5
- 内容量
- 1台
空圧工具 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52231016 | SI-7100 | 26739353 | SI-7100M | ![]() | ストレートサンダー(マジックシートタイプ) | SHINANO(信濃機販) | 1台 | ¥35,980 税込¥39,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

















![ガス式鋲打ち機 ウルトラガスツール UG7 [ロングマガジン] 日本パワーファスニング ガス式鋲打ち機 ウルトラガスツール UG7 [ロングマガジン] 日本パワーファスニング](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07042818-261105-02.jpg)
![ガス式鋲打ち機 ウルトラガスツール UG7 [配管サドル用] 日本パワーファスニング ガス式鋲打ち機 ウルトラガスツール UG7 [配管サドル用] 日本パワーファスニング](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07042791-261105-02.jpg)


