SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の マジックディスク・サンディングペーパー
SHINANO(信濃機販)の ディスクパッド
レザーパット(穴無)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52231192
品番
491-100A
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
794-0581
適合機種
SI3101P・SI3101LGP・SI3105SP
摘要
のり付仕様
質量(g)
150
タイプ
のりタイプ穴なしペーパー
寸法(cm)
125
ペーパー寸法(mm)
125
ねじサイズ
5/16インチ