適合チューブ外径(Φmm)12
質量(g)65
形状めす隔壁ユニオン
使用温度範囲(℃)0〜60
最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1
使用流体空気/真空
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
管接続口径Rc3/8
寸法A(mm)10.5
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)11
寸法B(mm)36.3
寸法C(mm)23.3
ねじ規格インチサイズ
寸法M(mm)M22×1
寸法T1(mm)6
寸法T2(mm)7
寸法E1(mm)12.4
寸法E2(mm)14
寸法P(Φmm)20.8
寸法HEX1(mm)27
寸法HEX2(mm)24