K-HMJR2519 楽継(冷媒配管用火無し継手)異径継手 オーケー器材 52235462

楽継(冷媒配管用火無し継手)異径継手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52235462 品番K-HMJR2519
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる施工現場に対応。最高品質の新しい火無し継手誕生!
メタル方式採用で機密性能をさらに向上。
漏れない、抜けないダブルフェルール構造。
第三者認定による「ISO14903」性能証明の取得。
仮止め機構搭載による施工時の配管ズレ防止。
スパナを使った低トルクでの締め付け施工。
テーピングがかんたんな円筒型保温材。
専用治具により気密テストがかんたん。

材質C3604BD 管径(Φmm)6.35〜31.75、38.1 肉厚(mm)(O材)0.8〜1.2、(1/2材)0.8〜2.0 最高使用圧力(MPa)4.3 湿度(%RH)80以下 使用流体(冷媒)R32、R410A、R407C他 二面幅(mm)(本体)36、(ナット)40×32 気温(℃)-40〜60 使用流体温度(℃)-40〜130 適合管JIS B8607、C1220T及び国土交通省仕様で規定される冷媒用銅配管 保温材厚(mm)20 適合管外径(Φmm)25.40×19.05
注意
※緩めたり、分解しないで下さい。
※工場出荷時にセットしているので、そのままの状態で使用してください。分解すると内部部が落下によりキズがついたり、再組立て時に順序や方向を間違って漏れにつながるおそれがあります。
※銅管の差込は標線が隠れるまで確実に差し込んでください。差し込み不足は漏れにつながります。
※逆回し禁止。一度締め付けた継手のナットを緩めると、漏れにつながります。
※空調機冷媒配管銅管にのみご使用ください。
※継手の再使用はできません。
※ほこりや油を継手内に混入させないでください。
※冷凍機油は、塗らないでください。
※締め付け後に過度の荷重をかけないでください。
※ナット部が白く見えますが、樹脂コーティングによるものなので、性能・機能に影響はありません。
※火無し継手の施工を実施する方は、必ず"事前に"施工講習を受講して、標準施工について認知しておいてください。
※火無し継手は標準の施工により確実な性能が保証されますが、"標準施工が実施されない場合"は事故発生の恐れがありますので、原則として補償の対象から除外されます。
※施工講習受講者には、[受講証明書]が発行されます。施工時には必ず受講証明書を携帯してください。
※現場の施工管理会社から火無し継手の施工者に対して[受講証明書]の提示を求められた場合は、提示をお願い致します。
※火無し継手の施工現場に対して、施工品質確認のため、施工管理者と協議の上、メーカー点検をさせていただく場合があります。
※次回も火無し継手を使った工事施工を行う場合は、ご注文の際に[受講証明書]の記載内容をご連絡いただきますと手配がスムーズに行われます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする