LDA5N-G AG53 LED電球40形広配光タイプ オーム電機 52235847 LDA5N-G AG53 LED電球40形広配光タイプ オーム電機 52235847 LDA5N-G AG53 LED電球40形広配光タイプ オーム電機 52235847

LED電球40形広配光タイプ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52235847 品番 LDA5N-G AG53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

この商品はLED5年保証対象です
明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ
配光角約200°以上の広配光タイプ
省エネ法2017年度目標基準達成
密閉形器具対応

モノタロウではこんなお得な商品も!
電球の種類LED 口金E26 電球形状一般球 光色昼白色 定格消費電力(W)4.8 全光束(Lm)550 全長(mm)110 質量(g)50 電源(V)AC100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)114.6 定格電流(mA)85 使用場所屋内 配光角度(°)約200以上
注意
※次のような器具には使用できません。
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・誘導灯・非常用照明器具
・水銀灯器具など
・断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具など)
・ランプと反射板の距離が狭い器具
・直流電源
※このほか、使用器具の種類によって、寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)
により使用できない場合があります
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52235856
2024-03-20
用途:
電球の交換

問題なくつかえます。価格も安いので助かります。耐久性がどの程度かはしばらく使わないと分かりません。

対象商品:
52235856
2023-04-28
用途:
廊下の照明に

広い範囲を照らしたかったのでこのタイプが最適でした。
お値段も手頃と思います。

対象商品:
52235847
2022-12-19
用途:
60W白熱球を交換しました
その他業種

玄関横に付いていた60W白熱球を交換しました。
ちょっと暗いかなと心配していたのですが充分明るかったので満足です。
消し忘れても、電気の無駄が少なくて済んだと思えるので精神的にも良いです。

対象商品:
52235856
2022-01-11
用途:
普段使い
その他業種

LED電球は電気代が白熱球等と比べて抜群にかからないと知り、ずっと探していました。比較的安く買え、非常に満足しています。

対象商品:
52235865
2022-01-18
用途:
廊下の天井灯
その他業種

安いLED灯を取り付けていましたが、点灯時間に遅れと明るくなるまでに時間がかかりこの製品に交換してグッド!

対象商品:
52235856
2022-07-14
用途:
普段の生活
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかったサイズの物が購入出来て大変に良かったです。

対象商品:
52235865
2021-10-24
用途:
安価で配達してくれて、普通に使えます
福田会計事務所 様 (サービス業)

最近のLED球は、軽い。
切れる事もなく、普通に使っています

対象商品:
52235847
2021-08-16
用途:
トイレ用

今回初めてモノタロウさんでLED電球を購入しましたが 安く購入出来 またオーム電機
製なので安心して使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする