メーカーのオーム電機は国内で商品を製造しており信頼出来ます。1年前に購入したシュレッダーも快適に稼働してます。大抵の安い価格の製品はすぐオーバーヒートして使いものになりません。
LEDの60形の電球でこの値段は安い。広配光タイプだが、そこまで暗い感じはしない。色も白昼色と黄暖色で選べ、シーンに合わせて購入できるのも良い。2Pでの購入もできるので、使用電球数に合わせて購入すると良い。
最近は、ホームセンターやドラッグストアでも購入できるが、この値段で購入できるのはなかなか見つからない。あとは、耐久年数がどのぐらいか気になるところ。また、機会があれば購入したい。
電球が少なくなってたのでこれを機にLEDに変更しました。100個購入し良かったのでもう100個購入。在庫少なくなったらまた頼もうと思います。
節電のために変えました。今までの電球60ワットだったのに、これはその10分の1位の電気で助かるので、この電気高の時に少しは役に立つのかと思っていましたが、かなり節電に貢献してくれるので助かります
4灯式の照明器具の一つが点かなくなったので交換しましたが、同じ60形でもこれまでのより少し暗いように思います。
消費電力は同じだけど多分広配光タイプだからかなと思います。
いつもは2灯で使っているので問題なし。
4灯全部替えると天井に反射して明るくなるのかもしれないですね。
賃貸の白熱電球を全てこちらに換えました。
3年使ってますが弾切れはしていないです。
60W→7.3Wは大きいですね。
そんなに高くないですし、直接目に入らない部位ならプラスチックっぽい球でも大丈夫でした。