※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防犯小型カメラ(30万画素)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52237195 品番SEC-CAM-MVGA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。
付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。
面倒な設置作業が必要ありません。
高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。

使用場所屋内・屋外 形状小型 用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして 寸法(mm)約24×24×24 質量(g)約42 電源DC12V/1A 角度(°)【レンズ広角】120 解像度480TV/LINE 出力信号PAL 最低被写体照度(Lux)0.01 動作温度範囲(℃)-10〜50 ビデオ出力数1.0Vp-p,75Ω
注意
※暗闇では撮影できません。
※水中での撮影はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52237195
2022-02-01
用途:
防犯カメラとして使用します。
有限会社宝石の山久 様

前回使用していた画面に較べれば解析度が低いと思いますが、
お値段以上の商品で満足しました。

対象商品:
52237195
2022-01-06
用途:
自動機のモニター
ムサシ電子株式会社 様 (製造業)

扱いやすく装置への取り付けも簡単なので重宝しています。ケーブル関係がもう少し長ければ尚良いと思います。

対象商品:
52237195
2020-07-07
用途:
防犯用
木楽理 様 (不動産業)

録音機能が付いていないので、不便です。コスパの録音機能あるもの欲しい

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする