防塵防水性能IP67相当
用途大型ショッピング施設等での連絡に。携帯電話が使用できないアウトドアで。工事現場など過酷な環境での連絡等に。学校や自治会等のイベントや防災・防犯に。
付属品アンテナ×1、充電式リチウムイオンバッテリーパック×1、充電器×1、ACアダプタ×1、ベルトフック×1、ベルトフック取付ねじ×2、登録申請書類一式×1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(g)約226(アンテナ、ベルトクリック、バッテリーパック含む)
外形寸法(mm)約56(幅)×約101.1(縦)×約26.9(奥行)(ベルトクリップ・突起物を含む)
チャンネル数30ch+5ch(受信専用上空用)
周波数許可された351MHz帯
連続使用時間(時間)約10.5(測定条件:セーブON、送信出力5W、新品・満充電時で、低周波出力200mW、送信5秒、受信5秒、待受90秒の繰り返し動作)
使用電源7.4V DC±10%
電波形式F1E、F1D
送信出力0.25〜5W(5W/2.5W/1W/0.25W)
通信距離【目安】見晴らしのいい郊外:約1km〜4km、市街地:0.5km〜1km(※送信出力5W時)
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)1600