※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の びん/容器類
NEG(日電理化硝子)の 瓶/容器用キャップ
ねじ口試験管 無色 +フェノールキャップ 黒 +フッ素PTFEシリコンパッキン 組合せセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(30組)
注文コード
52240975
品番
119314
参考基準価格(税別)
¥22,350
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
オートクレーブ対応可。乾熱滅菌対応。用途:遠心分離、細菌培養ほか
容量(mL)
50
型式
ST-25
全長(mm)
200
規格
【キャップNo.】No.5
肉厚(mm)
1.5
材質
瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、パッキン/フッ素PTFE、シリコン
色
瓶/無色、キャップ/黒
外径(Φmm)
25
口内径(Φmm)
14
質量(g/本)
52.1
底形状
丸底
アズワン品番
62-9973-57