※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の びん/容器類
NEG(日電理化硝子)の バイアル瓶
シリンジバイアル 瓶のみ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
52241684
品番
202110
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)
10、【耐冷凍】5
型式
SY-3
色
無色
高さ(mm)
55
肉厚(mm)
1
材質
強化硬質ガラス
外径(Φmm)
19
口内径(Φmm)
11
アズワン品番
62-9976-70
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000