※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の びん/容器類
NEG(日電理化硝子)の バイアル瓶
シリンジバイアル 瓶のみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
容量(mL)
2、【耐冷凍】1
高さ(mm)
40
注文コード
52241709
品番
202121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
容量・高さ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
用途:微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど
容量(mL)
2、【耐冷凍】1
型式
SY-08
色
茶
高さ(mm)
40
肉厚(mm)
1
材質
強化硬質ガラス
外径(Φmm)
13
口内径(Φmm)
8
アズワン品番
62-9976-73