BA20J-60X-16 横型パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 52243178

BA20J-60X-16 横型パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 52243178
BA20J-60X-16 横型パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 52243178
BA20J-60X-16 横型パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 52243178

横型パイプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
パイプ長(mm)170
内容量1個注文コード52243178品番BA20J-60X-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

横型自在水栓用取替えパイプ

パイプ長(mm)170パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ

商品説明動画

水栓パイプを替えて便利にしよう/三栄水栓KS-01
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-16
用途: 古い蛇口パイプの交換
不動産業

老朽化したパイプの曲がり部にピンホールが開いて水漏れしていた
ので、この部品買って自分で交換出来ました。至って簡単に出来ました。

対象商品 : 52243196
2024-01-27
用途: 吐水口交換時
山陽設備

便利に使用しています
厨房シンク用に適しています・。

対象商品 : 52243178
2020-09-06
用途: 長年使用の同型蛇口が固着して旋回できなくなり、取り替えました。
宮地マリン

機能的には特に問題はなく、パツキンも良好で満足しています。

対象商品 : 52243178
2018-09-04
用途: 水栓の補修に
医療・福祉・介護関連業

同型の水栓スパウトが破損したので、取換用予備として購入した。
予備購入なので使用はしていないが、支障なく使用できると思う。
もう少し安価だとうれしいが、すぐ届くので満点。(場合によっては、セット品のほうが安い?)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする