横型パイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52243187 品番 BA20J-61X2-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

横型自在水栓用取替えパイプ

パイプ長(mm)240 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Uパイプ

商品説明動画

水栓パイプを替えて便利にしよう/三栄水栓KS-01
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-16
用途:
古い蛇口パイプの交換
不動産業

老朽化したパイプの曲がり部にピンホールが開いて水漏れしていた
ので、この部品買って自分で交換出来ました。至って簡単に出来ました。

対象商品:
52243196
2024-01-27
用途:
吐水口交換時
山陽設備 様

便利に使用しています
厨房シンク用に適しています・。

対象商品:
52243178
2020-09-06
用途:
長年使用の同型蛇口が固着して旋回できなくなり、取り替えました。
宮地マリン 様

機能的には特に問題はなく、パツキンも良好で満足しています。

対象商品:
52243178
2018-09-04
用途:
水栓の補修に
医療・福祉・介護関連業

同型の水栓スパウトが破損したので、取換用予備として購入した。
予備購入なので使用はしていないが、支障なく使用できると思う。
もう少し安価だとうれしいが、すぐ届くので満点。(場合によっては、セット品のほうが安い?)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする