薄め方が「わかりやすい」。当商品を1パック分いれて2L・4Lになるように水を入れれば希釈できます。 コンパクトで「持ち帰りやすい」。柔軟剤やシャンプーの詰め替えのようなパウチタイプなので、ストレートボトルより楽に持ち帰ることができます。 散布から3〜7日後から徐々に枯れ始めます。しつこいスギナにも効果あり! 直接掛けない雑草には効果がありません。土に落ちた薬剤は分解されます。
除草剤として使っています、効果のスピードは普通でしたが、その後あまり入ってこなかったので、いつも買っているものよりはよかったのかなあと思ってはいますが、あまりよく解りませんでした
半信半疑で試してみましたが、効果絶大です。1週間くらいで枯れ始め、1か月もすると全滅です。今までの苦労が何だったのかと思いました。匂いなどもない液体で使用しやすいですが、泡立ちやすいので容器に入れにくかったです。それを考慮してもコスパも良く、満足な商品でした。
効果が高いとは言えませんがお値段程度といった感じ、ただ草の種類によると思うので一概にはプラケースでないのでゴミが少ないのは〇
除草するのにとても便利で、容量も丁度よく、便利です。
散布2週間後全て綺麗に枯れました。除草剤の中で一番安く効果抜群!
薄めて使用するので、経済的です。効果ですが数日で枯れてきます。
安価の割によく効く。かなりの面積に使用できたので満足。
4リットルの蓄圧式ガーデンスプレーで使用しています。安くてお勧めです。