※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の びん/容器類
NEG(日電理化硝子)の 瓶/容器用キャップ
培養試験管 直口
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
52244299
品番
109104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
アルミセン・シリコセンと組合せてご使用いただけます。また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。
容量(mL)
120
材質
強化硬質ガラス
型式
BT-40
色
無色
高さ(mm)
120
外径(Φmm)
40
アズワン品番
62-9986-50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52244299
109104
02980923
BT-40
培養試験管
NEG(日電理化硝子)
1箱(20本)
¥
7,898
税込
¥
8,688
注文コードが変更になりました