曜日別特売
GC150L-15005 切断砥石 GC150L 平和テクニカ 52247327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

切断砥石 GC150L

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(mm)150
厚さ(mm)0.5
内径(mm)25.4
内容量1箱(25枚)注文コード52247327品番GC150L-15005
参考基準価格(税別)¥18,750販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。

用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。外径(mm)150内径(mm)25.4厚さ(mm)0.5粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする