曜日別特売
WA100R-15005 切断砥石 WA100R 平和テクニカ 52247598

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

切断砥石 WA100R

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
外径(mm)150
厚さ(mm)0.5
内容量1箱(25枚)注文コード52247598品番WA100R-15005
参考基準価格(税別)¥19,750販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

タングステン、ステンレスなどの比較的小径のムク材料に適しています。

用途タングステン、ステンレス、コバールなどの切断に。外径(mm)150粒度100内径(mm)25.4厚さ(mm)0.5砥粒WA(ホワイトアランダム)結合剤B結合度R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする