- フィットベスト (ヒートベスト) ブレイン 52249533 - フィットベスト (ヒートベスト) ブレイン 52249533 - フィットベスト (ヒートベスト) ブレイン 52249533 - フィットベスト (ヒートベスト) ブレイン 52249533 - フィットベスト (ヒートベスト) ブレイン 52249533

フィットベスト (ヒートベスト)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 52249533 品番 -
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900

背中と腹部に内蔵されたヒーターであったか!
軽量バッテリーをウェアポケットに入れて使用。
薄型のベストタイプのためスーツの下に着ることも可能!
スポーツや屋外作業のときも動きやすい!
スイッチを入れてわずか8秒で待たずに速暖(メーカー調べ)。
スイッチは押しボタン式3段階調節・LED表示 強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)。
4時間の充電で最大約9時間使用可能。
1回約0.6円で経済的!手洗いOK。
旅先、海外電源OK。100V〜240V充電可能。

サイズL 用途通勤・レジャー・屋外作業・屋外スポーツ・野外観戦・防寒対策グッズ・防寒ベスト 仕様【温熱方式】ナノメタルファイバーヒーター セット内容ウェア、軽量化バッテリー、充電器 種別ベスト 材質【ベスト本体】ポリエステル100% 本体質量(g)270 肩幅(cm)40 着丈(cm)61 バッテリーLi-ionバッテリー バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)3401 身幅(cm)52 使用時間(時間)【強/中/弱】3.5/5.5/8.5〜9(目安の温熱)
注意
※温度・使用時間は目安です。環境、状況により異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52249524
2020-03-04
用途:
農作業時

気温の低い日でも外での作業時に着用しています。背中が暖かいので身体全体が暖まる感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする