DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 体育/スポーツ用品
DANNO(ダンノ)の グラウンド整備用品
スクイザーR(吸水スポンジ絞り)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52251563
品番
D1489
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
強力に絞れる手動ハンドル式。
適合
D142・D143
材質
タンク:PP、ローラー:PVC、ペダル:PP、構成部品:スチール
容量(L)
(最大)約14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31×36×29.5