カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
立形スワン水栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52253706
品番
700-769BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
泡沫吐水、節水固定コマ
取付穴径(Φmm)
22〜27
厚さ(mm)
5〜35
規格
JIS規格
色
ブロンズ
使用地区
一般地・寒冷地共用
アズワン品番
64-6487-97