FHHG-30 フルカバーホースリールHG (20m / 30m) アイリスオーヤマ 52260024 FHHG-30 フルカバーホースリールHG (20m / 30m) アイリスオーヤマ 52260024 FHHG-30 フルカバーホースリールHG (20m / 30m) アイリスオーヤマ 52260024 FHHG-30 フルカバーホースリールHG (20m / 30m) アイリスオーヤマ 52260024

フルカバーホースリールHG (20m / 30m)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52260024 品番 FHHG-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

【軽量】【水形6パターン】アーチ状の巻取り口でスムーズに巻取りが出来るフルカバーホースリールです。「耐圧糸入り」「防藻インナー」「ノッチ加工」のホースなので、ねじりにくく、つぶれにくいです。ワイドアクアガン付きで、通常量の1.5倍散水が可能です。ワンタッチプッシュコネクターなので、簡単に接続できます。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

用途屋外での散水などに 材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂、ホース:塩化ビニル樹脂、アクアガン:AES樹脂、ABS樹脂、EPDM、ポリプロピレン、ポリアセタール カバーあり 質量(kg)約7.1 ブラック/ホワイト キャスターなし ホース寸法(内径×外径)(mm)約12×17 ホース長さ(m)30、【サイドホース】1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37×40.5×41 パターンキリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ アズワン品番65-2004-49 適合蛇口外径(Φmm)【丸形口金】14〜18 巻取形式手動

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65188473
2023-03-01
用途:
庭のメンテナンス
その他業種

写真よりも実物は大きく感じたが、ホースなどは使い勝手が良く、
特に、ホースの持ち手部分が、360度回転するので、
ホースのねじれを気にしなくてよいのがとても良かった。
水流のロックがワンタッチでできる点も、とても便利。

1人が参考にしています
対象商品:
65188489
2022-01-07
用途:
樹木への散水
製造業

会社の玄関付近に置いていますが、シックな色合いですので悪目立ちしません。ホースを巻取りするときもスムーズで引っかかることも特にはありません。巻取り用のハンドルもしっかりしており軽い力で回すことができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする