SEC-S-4C-W 30万画素屋外型防犯カメラ4台セット ブロードウォッチ 52261424 SEC-S-4C-W 30万画素屋外型防犯カメラ4台セット ブロードウォッチ 52261424 SEC-S-4C-W 30万画素屋外型防犯カメラ4台セット ブロードウォッチ 52261424 SEC-S-4C-W 30万画素屋外型防犯カメラ4台セット ブロードウォッチ 52261424 SEC-S-4C-W 30万画素屋外型防犯カメラ4台セット ブロードウォッチ 52261424 SEC-S-4C-W 30万画素屋外型防犯カメラ4台セット ブロードウォッチ 52261424

30万画素屋外型防犯カメラ4台セット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52261424 品番SEC-S-4C-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。
防水+離れた場所での監視が可能。
赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)

防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1 ケーブル長(m)10×4(電源・信号一体型) 機能赤外線
注意
※ハードディスク(内蔵型3.5インチSATA)は別売です。※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。※ユーザー様でカスタマイズされた場合は、サポート保証対象外になりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52261424
2021-08-19
用途:
作業場の防犯用
農・林・水産業

値段の割に結構よいです。ハードディスクとモニターは付属していませんので、こちらで用意しました。私自身パソコンの知識はそれほどありませんが設置完了です。説明書がイマイチで、わかりやすく充実していたらもっと良いと思いました。監視カメラとしては大満足。

5人が参考にしています
対象商品:
52261424
2020-07-24
用途:
防犯・安全対策

防犯カメラのセット自体、良い商品です。取付けまでの時間と費用が必要。ハードディスク同様、モニター接続するケーブルも別売みたいなので、商品説明欄に記載して欲しいです。

18人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする