曜日別特売
RDU-0023 保冷ランチバッグ THERMOS(サーモス) 52261616

保冷ランチバッグ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード52261616品番RDU-0023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お弁当を保護する保冷ランチバッグ。4層断熱構造で、お弁当をしっかり守る。内側にメッシュポケット、外側にミニポケット付き。手洗いOKだから、汚れても安心。

ブラック(BK)材質外生地/ポリエステル 内生地/PEVA クッション(断熱材)/発泡ポリエチレン質量(g)100容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×10.5×18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52261616
2020-08-31
用途: 作業員の救急用品袋
有限会社栄広社運輸・通信業

この大きさでも良いのですが使用してみるともう一回り大きくても良かったのかもしれない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする