ワッフルピーラーb

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52262587 品番W1WP-01PGb
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

「ワッフルピーラー」は誰でも簡単に削ったものをワッフル状(網目状)にできるピーラー。食材を角度を変えて削るだけで、見た目に華やかで楽しい形に仕上がります。野菜嫌いのお子様でも、見た目が変わったことで口にするかもしれません。幅の広い野菜でもスライスが可能な「出っ歯構造」。軽く引くだけでスライスできる、中央の「指かけリング」。

材質(刃)ステンレス 材質(本体)ポリプロピレン樹脂 幅(mm)71 全長(mm)183 グリーン 質量(g)26 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)71×183×33
注意
※この商品に刃カバーはついておりません。刃先が鋭利なので、ケガをしないようご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする