ベストコ
ベストコの キッチン・調理用品
ベストコの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
ベストコの 味噌漉し
食洗機対応みそ取り
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52275004
品番
LB-112
参考基準価格(税別)
¥338
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
食器洗い乾燥機使用可
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度120℃)
サイズ
中
質量(g)
25
寸法(cm)
20.5×3.8×4
アズワン品番
64-1209-34
RoHS指令(10物質対応)
対応