ベストコ
ベストコの キッチン・調理用品
ベストコの スライサー・削り/おろし/ジューサー
ベストコの 野菜スライサー
Stlye Tools ガジェコン 簡単にんにくスライサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52275704
品番
LB-198
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
食器洗い乾燥機使用不可
材質
本体・ホルダー部:ABS樹脂(耐熱温度80℃)、スベリ止め:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃)、刃:ステンレス鋼
質量(g)
95
寸法(cm)
5.1×23.5×4.5
アズワン品番
64-1210-05