曜日別特売
ADO-8D 3.1 油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D OSG(オーエスジー) 52282379

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADO-8D 3.1 油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D OSG(オーエスジー) 52282379
ADO-8D 3.1 油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D OSG(オーエスジー) 52282379
ADO-8D 3.1 油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D OSG(オーエスジー) 52282379
ADO-8D 3.1 油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D OSG(オーエスジー) 52282379
ADO-8D 3.1 油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D OSG(オーエスジー) 52282379
ADO-8D 3.1 油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D OSG(オーエスジー) 52282379

油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)3.1シャンク径(Φmm)4注文コード52282379品番ADO-8D 3.1
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。
高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。
油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。

用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけドリル径(Φmm)3.1溝長(mm)34全長(mm)95シャンク径(Φmm)4シャンク長(mm)58.3材質超硬タイプ8D表面処理EgiAs(イージアス)コーティング先端長(mm)0.6ねじれ角(°)30直径許容差h8

商品説明動画

【超硬ドリル】AD/ADO製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする