※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADO-10D 5.9 油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D OSG(オーエスジー) 52284077 ADO-10D 5.9 油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D OSG(オーエスジー) 52284077 ADO-10D 5.9 油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D OSG(オーエスジー) 52284077 ADO-10D 5.9 油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D OSG(オーエスジー) 52284077 ADO-10D 5.9 油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D OSG(オーエスジー) 52284077 ADO-10D 5.9 油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D OSG(オーエスジー) 52284077

油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)5.9 シャンク径(Φmm)6 注文コード52284077 品番ADO-10D 5.9
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はドリル径・シャンク径など142種類から選べます 他の種類を見る

刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。
高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。
突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。
油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。

ドリル径(Φmm)5.9 溝長(mm)78 全長(mm)128 シャンク径(Φmm)6 シャンク長(mm)48 用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(〜35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ 材質超硬 タイプ10D 表面処理EgiAs(イージアス)コーティング 先端長(mm)1.1 ねじれ角(°)30 直径許容差e8

商品説明動画

【超硬ドリル】AD/ADO製品動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする