油穴付き 超硬ドリル 50Dタイプ ADO-50D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52288024 品番 ADO-50D 4
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

深穴・超効率化工は50Dの世界へ。
切りくずを細かく分断し優れた排出性を実現するRギャッシュ形状と工具剛性や穴精度を確保する溝形状やねじれ角の採用で、50Dの深穴を超高能率に加工します。
新コーティング「EgiAs(イージアス)」コーティングを採用することにより耐摩耗層で摩耗を抑え、ナノ周期積層で割れの伝播を防止します。
超深穴加工に最適な剛性の高い31°ねじれ。

ドリル径(Φmm)4 溝長(mm)212 全長(mm)262 シャンク径(Φmm)4 用途低炭素鋼、軟鋼、中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(〜35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の深穴加工 材質超硬 タイプ50D シャンク長(mm)49 表面処理EgiAs(イージアス)コーティング 先端長(mm)0.7 ねじれ角(°)約25 直径許容差e8 有効加工深さ(mm)200
注意
※コーティングに色むらが発生する場合が有りますが、性能上は全く問題ありません。

商品説明動画

【超硬ロングドリル】ADO-40D/50D
ADO-40D/50D推奨加工方法編

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする