CDQ2B32-10+25DZ-XC11 薄形シリンダ CDQ2B32-10 SMC 52300026

薄形シリンダ CDQ2B32-10

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストロークS2(mm)25 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc 注文コード52300026 品番CDQ2B32-10+25DZ-XC11
参考基準価格(税別)¥25,470 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はストロークS2・作動方式・ポートねじの種類など410種類から選べます 他の種類を見る

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32 ストロークS1(mm)10 ストロークS2(mm)25 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする