ペーパーカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52302399 品番 NSD-KB4BK
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

軽量で扱いやすい樹脂製ボディーを採用しています。裁断時に手が刃に触れることを防ぐ安心ガード付きです。切りたいサイズで固定できる縦ガイド付き。付属品:ドライバー1本、ネジ2本(安心ガード取付用)<ご使用上の注意>必ず安心ガードを本体に取り付けてご使用ください。

サイズB4 最大裁断枚数コピー用紙10枚(64g/m2目安)、印画紙2枚(260g/m2目安)、ハガキ2枚(209.5g/m2目安) 細断方法細断式 付属品ドライバー1本、ネジ2本(安心ガード取付用) 材質刃:スチール、樹脂パーツ:ABS等 質量(kg)2.1 寸法(幅W×奥行D)(mm)360×400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×580×324 裁断幅(mm)385 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする