帝健
帝健の 防護服・保護服・特殊服
帝健の 耐熱保護具
快適溶接作業服(上着)
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52303187
品番
TWW1-L
参考基準価格(税別)
¥23,820
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
コーネックス[[R下]]の耐熱性・耐炎性に加え、テクノーラ[[R下]]の熱寸法安定性が加わった複合耐熱耐炎素材を使用しています。
サイズ
L
用途
溶接作業、炉前作業など。
仕様
左腕部分にペン差し付、別売:腕カバー(TACAM)あり
トラスコ品番
147-9544
材質/仕上
エクスファイア難燃レーヨン混、上着(胴部:ネイビー、腕部:グリーン)、ズボン(胴部:ネイビー)
質量(g)
580
胸囲(cm)
120
着丈(cm)
68
適合サイズ
腕カバー対応サイズ:M
耐熱温度(℃)
約300以下