油性マーカー ハイマッキー

(44件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 インク色 注文コード52315604 品番MO-150-MC-BL
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
この商品はインク色・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。1本で太細両用。
また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。
速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。

インク色 線の太さ太字/細字 軸径(Φmm)21.8 全長(mm)140.8 質量(g)25.1 タイプツイン 線幅(mm)太/6.0、細/1.5〜2.0 インク油性染料(アルコール系) 入数1本 商品タイプ使い切り本体
注意
※浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
事務所で使用

昔からある定番。マッキー以外買う気がしない。安心して使っている。

2026-02-08
用途:
会社全体の作業
株式会社あじふく 様 (運輸・通信業)

先が平で書きやすいです。小さい所は細い方で記入でき便利に使用してます

2025-04-29
用途:
段ボールや養生テープに記載時、仕分けに使用
卸売・小売業

安いしすぐ来るし
本数も自由にえらべるし
とてもありがたいです

2025-10-21
用途:
段ボール、鉄その他に書き込み
製造業

可もなく不可もなし。
安定の商品。
もうちょっとやすくしてくれると更にうれしい。
送料とかも。

2025-04-17
用途:
現場などで使用
個人のお客様

ペン先もしっかりしているので最後までつぶれずに使用できます!!

2025-04-12
用途:
POPに使用
サービス業

色がハッキリしていて価格の面でも気軽に使えるので重宝しています。

2024-11-11
用途:
工場でのいろいろ
製造業

文具屋さんには申し訳ないが、価格的にモノタロさんで購入。詰め替え式もあるが、工場でいろんな作業者が使うと最後うやむやになって、詰め替えられずに本体捨てられてお終い(笑)。で、結局この使い切りタイプに戻りました。

対象商品:
34079536
2024-01-29
用途:
作業用

マジックといえばマッキーです。発色、太さともに昔からの使い心地です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする