チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)10
ストローク標準ストローク
作動方式(S) 単動 : 押出し
仕様2山クレビス用ピン/2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り
ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
取付ボルト(-) なし
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
ロッド先端金具(-) なし